Panduit - Etiquette adhés. autoprotégée blanche;25,4x61,9x19,1mm;impr. DOT MATRIX; Cdt.100 - PDL-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 0...12.1 mm
longueur - 61.9 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983982035
Réf. Sonepar
00156098203
Réf. Fournisseur
PDL-4
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
0...12.1 mm
longueur:
61.9 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Étiquette plastifiée à matrice de points, 1,00" x 2,44", Vinyle, blanc, 5000 pc.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


