Panduit - Etiquette autoprotégée blanche; dimensions 25,4x165,1mm; diamètre 40,4mm max.; p - S100X650VADY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette autoprotégée blanche; dimensions 25,4x165,1mm; diamètre 40,4mm max.; p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 0...40.4 mm

  • longueur - 165.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983439751

Réf. Sonepar

00156043975

Réf. Fournisseur

S100X650VADY

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

0...40.4 mm

longueur:

165.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche; dimensions 25,4x165,1mm; diamètre 40,4mm max.; pour imprimantes DOTMATRIX; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

L’étiquette adhésive plastifiée à transfert thermique à matrice de points est fabriquée en vinyle et est fournie sur des feuilles en accordéon qui comportent 7 étiquettes par rangée. L’étiquette présente une zone imprimable de couleur blanche qui mesure 1,5" (38,1 mm) de haut pour des câbles ou fils, ainsi qu'une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1.0" de large et 6,5" de long (25,4 x 165,1 mm). Disponible en packages de 1000.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit