Panduit - Etiquette autoprotégée blanche disposée en planches; dimensions 19,1x38,1mm; dia - S075X150YAJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 0...8.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 19.1 mm
Conditionnement
2500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983683871
Réf. Sonepar
00156000355
Réf. Fournisseur
S075X150YAJ
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
0...8.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
19.1 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette plastifiée jet d'encre/laser S075X150YAJ comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes laser/jet d'encre. Polyester. 0,75" x 1,50" (19,1 mm x 38,1 mm) Coloris transparent/blanc. 2500 étiquettes par package.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


