Panduit - Etiquette autoprotégée blanche disposée en planches; dimensions 25,4x19,1mm; di - S100X075YAJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 2...4 mm
longueur - 19.1 mm
largeur - 25.4 mm
Conditionnement
2500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983495986
Réf. Sonepar
00156049598
Réf. Fournisseur
S100X075YAJ
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
2...4 mm
longueur:
19.1 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée jet d'encre/laser S100X075YAJ avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée transparente pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes laser/jet d'encre. Polyester. 25,4 mm × 19,1 mm. Coloris : transparent/blanc. 2500 étiquettes/pack.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


