Panduit - Etiquette autoprotégée blanche en cassette; dimensions 25,4x101,6mm; diamètre 24 - S100X400VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 8.1...24.3 mm
longueur - 101.6 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983353071
Réf. Sonepar
00156035307
Réf. Fournisseur
S100X400VAC
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
8.1...24.3 mm
longueur:
101.6 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette plastifiée à transfert thermique S100X400VAC comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. La cassette contient un dispositif de mémoire intégré pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende utilisée ainsi que le nombre d'étiquettes restantes. A utiliser avec les imprimantes LS8E et LS8EQ. Vinyle. 1,0" x 4,0" (25,4 mm x 101,6 mm) Coloris transparent/blanc. 75 étiquettes par cassette. 1 cassette par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


