Panduit - Etiquette autoprotégée blanche en casssette; dimensions 19,1x38,1mm; diamètre 8, - S075X150VAC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette autoprotégée blanche en casssette; dimensions 19,1x38,1mm; diamètre 8,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 0...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 19.1 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983681068

Réf. Sonepar

00156000472

Réf. Fournisseur

S075X150VAC

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

0...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

19.1 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche en casssette; dimensions 19,1x38,1mm; diamètre 8,1mm max; pour étiqueteuse LS8E; 200/cassette (+ encre); Cdt.1

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plastifiée à transfert thermique S075X150VAC comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. La cassette contient un dispositif de mémoire intégré pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende utilisée ainsi que le nombre d'étiquettes restantes. A utiliser avec les imprimantes LS8E et LS8EQ. Vinyle. 0,75" x 1,50" (19,05 mm x 38,1 mm) Coloris transparent/blanc. 200 étiquettes par cassette. 1 cassette par package.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit