Panduit - Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimenions 25,4x165,1mm; diamètre 40,4 - S100X650VATY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 12.2...40.4 mm
longueur - 165.1 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983439775
Réf. Sonepar
00156043977
Réf. Fournisseur
S100X650VATY
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
12.2...40.4 mm
longueur:
165.1 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée à transfert thermique S100X650VATY avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 25,4 mm × 165,1 mm. Coloris : transparent/blanc. 1 000 étiquettes par package.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


