🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 25,4x19,1mm; diamètre 4mm - S100X075VATY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 25,4x19,1mm; diamètre 4mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 2...4 mm

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983439362

Réf. Sonepar

00156043936

Réf. Fournisseur

S100X075VATY

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

2...4 mm

longueur:

19.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 25,4x19,1mm; diamètre 4mm max.; pour imprimante TDP43ME/E et dévidoir TDP43ME-RS; Cdt.5000

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plastifiée à transfert thermique S100X075VATY comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 1" x 0,75" (25,4 mm x 19,1 mm) Coloris transparent/blanc. 2500 étiquettes par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit