Non retournable

Panduit - Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 25,4x31,8mm; diamètre 7mm - S100X125VATY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 25,4x31,8mm; diamètre 7mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 3.1...7 mm

  • longueur - 31.8 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983439454

Réf. Sonepar

00156043945

Réf. Fournisseur

S100X125VATY

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

3.1...7 mm

longueur:

31.8 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 25,4x31,8mm; diamètre 7mm max.; pour imprimante TDP43ME/E et dévidoir TDP43ME-RS; Cdt.5000

Les Atouts de l'article:

Etiquette plastifiée à transfert thermique S100X125VATY avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 25,4 mm × 31,8 mm. Coloris : transparent/blanc. 5000 étiquettes par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit