Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 25,4x38,1mm; diamètre 8,1m - S100X150VATY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 4...8.1 mm

  • diamètre du câble - 4...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983439515

Réf. Sonepar

00156043951

Réf. Fournisseur

S100X150VATY

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

4...8.1 mm

diamètre du câble:

4...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 25,4x38,1mm; diamètre 8,1mm max.; pour imprimante TDP43ME/E et dévidoir TDP43ME-RS; Cdt.5000

Les Atouts de l'article:

Etiquette plastifiée en vinyle à transfert thermique S100X150VATY avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. L'étiquette est faite d'un matériau fin et conformable. Homologuée pour une utilisation jusqu'à 65 °C. 25,4 mm × 38,1 mm et cœur de 76,2 mm. Coloris : blanc. 5 000/pack.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit