Panduit - Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 25,4x57,2mm; diamètre 12,1 - S100X225VA1Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 6.1...12.1 mm

  • longueur - 57.2 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983439560

Réf. Sonepar

00156043956

Réf. Fournisseur

S100X225VA1Y

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

6.1...12.1 mm

longueur:

57.2 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 25,4x57,2mm; diamètre 12,1mm max.; pour imprimante TDP43ME/E; Cdt.1500

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit