Panduit - Etiquette autoprotégée disposée en planches; Blanc; dimensions 25,4x101,6mm; dia - S100X400YAJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 8.1...24.3 mm

  • longueur - 101.6 mm

  • largeur - 25.4 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983505920

Réf. Sonepar

00156050592

Réf. Fournisseur

S100X400YAJ

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

8.1...24.3 mm

longueur:

101.6 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée disposée en planches; Blanc; dimensions 25,4x101,6mm; diamètre 24,3mm max.; pour imprimantes Laser/Jet encre; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Etiquette plastifiée jet d'encre/laser S100X400YAJ avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée transparente pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes laser/jet d'encre. Polyester. 25,4 mm × 101,6 mm. Coloris : transparent/blanc. 1 000 étiquettes/pack.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit