Non retournable

Panduit - Etiquette autoprotégée disposée en planches; Blanc; dimensions 25,4x165,1mm; dia - S100X650YAJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 12.2...40.4 mm

  • longueur - 165.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983505937

Réf. Sonepar

00156050593

Réf. Fournisseur

S100X650YAJ

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

12.2...40.4 mm

longueur:

165.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Etiquette autoprotégée disposée en planches; Blanc; dimensions 25,4x165,1mm; diamètre 40,4mm max.; pour imprimantes Laser/Jet encre; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plastifiée jet d'encre/laser S100X650YAJ comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes laser/jet d'encre. Polyester. 1" x 6,5" (25,4 mm x 165,1 mm) Coloris transparent/blanc. 1000 étiquettes par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit