Non retournable

Panduit - Etiquette autoprotégée disposée en planches; Blanc; dimensions 50,8x38,1mm; diam - S200X150YAJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 4...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983088522

Réf. Sonepar

00156308852

Réf. Fournisseur

S200X150YAJ

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

4...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

50.8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

COSTA RICA

Etiquette autoprotégée disposée en planches; Blanc; dimensions 50,8x38,1mm; diamètre 8,1mm max.; pour imprimantes Laser/Jet encre; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plastifiée jet d'encre/laser S200X150YAJ comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes laser/jet d'encre. Polyester. 2" x 1,50" (50,8 mm x 38,1 mm) Coloris transparent/blanc. 1000 étiquettes par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit