Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Etiquette de câble protégée;3x1,31pouce;fixation par colliers;Blanc;25/cdt; Cdt. - SLCT-WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 33.3 mm

  • largeur - 76.2 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983760336

Réf. Sonepar

00156076033

Réf. Fournisseur

SLCT-WH

Marque

Panduit

modèle:

autre

longueur:

33.3 mm

largeur:

76.2 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette de câble protégée;3x1,31pouce;fixation par colliers;Blanc;25/cdt; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Le support d'identificateur de câbles en vinyle plastifié SLCT-WH est une étiquette durable conçue pour identifier différents câbles et faisceaux de câbles. S'utilise avec des étiquettes imprimées ou manuscrites. Une couverture plastifiée transparente protège la légende. Le support d'étiquette peut être appliqué comme identificateur enveloppant ou drapeau. Vinyle plastifié. 76,20 mm × 33,30 mm. Coloris : blanc. 25 étiquettes par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit