Panduit - Etiquette de câble protégée;3x1,31pouce;fixation par colliers;Jaune;25/cdt; Cdt. - SLCT-YL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 33.3 mm
largeur - 76.2 mm
couleur - jaune
type - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983760350
Réf. Sonepar
00156076035
Réf. Fournisseur
SLCT-YL
Marque
Panduit
modèle:
autre
longueur:
33.3 mm
largeur:
76.2 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Le porte-marqueur de câble plastifié de couleur jaune mesure 3,00" de large x 1,31" de haut. Il est en vinyle plastifié et est vendu à l'unité, packages de 25 étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


