Panduit - Etiquette de consignation vierge + collier;82,6x146mm;pastifiée;5/cdt; Cdt.1 - PST-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette de consignation vierge + collier;82,6x146mm;pastifiée;5/cdt; Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 146 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983956692

Réf. Sonepar

00156095669

Réf. Fournisseur

PST-2

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

146 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

82.6 mm

hauteur:

146 mm

Etiquette de consignation vierge + collier;82,6x146mm;pastifiée;5/cdt; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Etiquette plastifiée, étiquettes 3,25" x 5,75" (82,55 mm x 146,05 mm) uniquement recto plastifié avec colliers, « Vierge » (sans légende), vinyle semi-rigide et polyester, blanc, 5 étiquettes par package.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit