Panduit - Etiquette de consignation vierge + collier;R/V;88,9x146mm;pastifiée;25/cdt; Cdt. - PST-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 146 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983713844
Réf. Sonepar
00156071384
Réf. Fournisseur
PST-5
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
146 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
88.9 mm
hauteur:
146 mm
Les Atouts de l'article:
L'étiquette d'identification en vinyle plastifié PST-5 (laminage avant/arrière) est fabriquée en vinyle semi-rigide et polyester. Découpez le signe en papier et insérez-le dans le support plastifié. Cela rend les étiquettes résistantes aux produits chimiques et acides doux. L'œillet robuste en laiton offre une plus grande durabilité. Recommandé pour une utilisation en intérieur. 3,5" x 5,75" (88,9 mm x 146 mm) Coloris : blanc. Quantité par paquet : 25 pièces.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


