Panduit - Etiquette INOX 316 vierge; marquage permanent; 89x19mm; pose par colliers MLT#S; - MMP350-C316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 89 mm
largeur - 19 mm
couleur - autre
type - à paroi moyenne
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983544219
Réf. Sonepar
00156054421
Réf. Fournisseur
MMP350-C316
Marque
Panduit
modèle:
autre
longueur:
89 mm
largeur:
19 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
La plaque d'identification en acier inoxydable MMP350-C316 permet l'identification permanente des tuyaux, conduites, vannes, câbles et équipements dans les environnements hostiles. Les plaques dédiées sont dotées d'une conception à alimentation facilitée avec une fente surélevée qui simplifie l'installation du collier de serrage et améliore la productivité. 3 lignes de texte maximum. Acier inoxydable 316. 88,9 mm × 19,1 mm. Coloris : argent. 100 unités par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


