Panduit - Etiquette ISO; symbole Rayon Laser; triangle 25,4mm; Noir sur Jaune; 10/carte; C - PESW-B-8Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - jaune
mode de pose - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983430970
Réf. Sonepar
00156043097
Réf. Fournisseur
PESW-B-8Y
Marque
Panduit
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
jaune
mode de pose:
autre
forme:
triangulaire
modèle:
autre
qualité du matériau:
vinyl
résistant aux UV:
Non
sans halogène:
Non
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
largeur:
22.86 mm
hauteur:
19.9 mm
épaisseur:
0.14 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
Symbole d'avertissement ISO, largeur du triangle de 1,00" (25,4 mm), avertissement - symbole de faisceau laser, adhésif en vinyle, noir/jaune, 10 marqueurs/carte, 10 cartes/package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


