Non retournable

Panduit - Etiquette marqueur de câbles blanc; 76,2x25,4mm; fixation par colliers; impressi - M300X100Y7T

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 76.2 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983713349

Réf. Sonepar

00156371334

Réf. Fournisseur

M300X100Y7T

Marque

Panduit

modèle:

autre

longueur:

25.4 mm

largeur:

76.2 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Etiquette marqueur de câbles blanc; 76,2x25,4mm; fixation par colliers; impression avec l'imprimante TDP43ME/E + encre résine; rouleau 500; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La plaque d'identification non adhésive à transfert thermique en polyester/polyoléfine M300X100Y7T fournit des légendes nettes et claires avec une lisibilité supérieure. La plaque d'identification offre une flexibilité de montage et peut être fixée dans le sens horizontal ou vertical. S'utilise avec le ruban en résine à transfert thermique RMER4BL Panduit. Plage de températures : –50 °C à 105 °C. Polyester/polyoléfine. 25,4 mm × 76,2 mm. Coloris : blanc. 500 étiquettes par rouleau.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit