Panduit - Etiquette marqueur de câbles jaune; 50,8x12,7mm; fixation par colliers; impressi - M200X050Y6T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette marqueur de câbles jaune; 50,8x12,7mm; fixation par colliers; impressi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 12.7 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • couleur - jaune

  • type - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983713370

Réf. Sonepar

00156371337

Réf. Fournisseur

M200X050Y6T

Marque

Panduit

modèle:

autre

longueur:

12.7 mm

largeur:

50.8 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette marqueur de câbles jaune; 50,8x12,7mm; fixation par colliers; impression avec l'imprimante TDP43ME/E + encre résine; rouleau 500; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La plaque d'identification non adhésive à transfert thermique en polyester/polyoléfine M200X050Y6T fournit des légendes nettes et claires avec une lisibilité supérieure. La plaque d'identification offre une flexibilité de montage et peut être fixée dans le sens horizontal ou vertical. Conçues pour une utilisation avec les imprimantes Panduit TDP. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus. Polyester/polyoléfine. 12,7 mm × 50,8 mm. Coloris : jaune. 500 étiquettes par rouleau.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit