Panduit - Etiquette marqueur de câbles jaune; 76,2x12,7mm; pose par colliers; pour étiquet - M300X050Y6C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 12.7 mm
largeur - 76.2 mm
couleur - jaune
type - à paroi moyenne
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983111275
Réf. Sonepar
00156311127
Réf. Fournisseur
M300X050Y6C
Marque
Panduit
modèle:
autre
longueur:
12.7 mm
largeur:
76.2 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification en polyester M300X050Y6C avec dispositif de mémoire intégré pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende utilisée et le nombre d'étiquettes restantes dans la cassette. Plaques d'identification pour être utilisées sur des fils/câbles de diamètre large, peuvent être appliquées une fois tous les raccordements effectués. Compatible avec logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus. Pour les imprimantes LS8E et LS8EQ. Polyester. 76,2 mm × 12,7 mm. Jaune. 1 cassette
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


