Panduit - European Style Duct - FS2X1.5LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - European Style Duct

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 57.2 mm

  • hauteur - 41.7 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983340705

Réf. Sonepar

00156000945

Réf. Fournisseur

FS2X1.5LG6

Marque

Panduit

largeur:

57.2 mm

hauteur:

41.7 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

section transversale utile:

1935.5 mm²

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

numéro RAL:

9022

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

estampages:

Non

European Style Duct

Les Atouts de l'article:

Non-Plénum goulotte à parois pleines utilisé dans les applications

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit