Panduit - Faceplate, 1 Port, Single Gang, Executiv - CFPE1BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - saillie
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983033171
Réf. Sonepar
00156303317
Réf. Fournisseur
CFPE1BLY
Marque
Panduit
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
saillie
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
69.8 mm
hauteur d'appareil:
114.3 mm
profondeur d'appareil:
21.1 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25.1 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale Mini Com à branchement simple de la série Exécutive peut accueillir un module Mini-Com®, fournie avec une étiquette ainsi qu’un porte-étiquette. Noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


