Non retournable

Panduit - Faceplate, 10 Port, Double Gang, Executi - CFPE10WH-2GY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983033164

Réf. Sonepar

00156303316

Réf. Fournisseur

CFPE10WH-2GY

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

10

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

nombre de modules (construction modulaire):

10

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

114.3 mm

hauteur d'appareil:

114.3 mm

profondeur d'appareil:

21 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25.1 mm

Faceplate, 10 Port, Double Gang, Executi

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale Mini Com à branchement double de la série Exécutive peut accueillir dix modules Mini-Com™, fournie avec une étiquette ainsi qu’un porte-étiquette. Blanc.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit