Non retournable

Panduit - Faceplate, 2 Port, 86x86mm, Single Gang, - CFPUKS2BAWY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983034239

Réf. Sonepar

00156303423

Réf. Fournisseur

CFPUKS2BAWY

Marque

Panduit

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

3

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

nombre de modules (construction modulaire):

3

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

86 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

27.1 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

24.1 mm

Faceplate, 2 Port, 86x86mm, Single Gang,

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale de 86mm × 86mm Mini-Com™ peut accueillir deux modules Mini-Com. La plaque frontale est dotée d'une conception inclinée visant à améliorer le rayon de courbure et comprend un module vide. La plaque frontale peut être identifiée à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc cassé.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit