Non retournable

Panduit - Faceplate, 2 Port, Single Gang, Horizona - CFPH2IW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Faceplate, 2 Port, Single Gang, Horizona

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983687701

Réf. Sonepar

00156368770

Réf. Fournisseur

CFPH2IW

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9001

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

114.3 mm

hauteur d'appareil:

69.8 mm

profondeur d'appareil:

17.4 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31.5 mm

Faceplate, 2 Port, Single Gang, Horizona

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale de la série Classique Mini-Com™ peut accueillir deux modules Mini-Com. La plaque frontale est à orientation horizontale et se monte sur une ouverture à branchement simple standard NEMA. La plaque frontale peut être identifiée à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc cassé.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit