Non retournable

Panduit - Faceplate Adapter, Australian, Black - CAFPABL-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - support de module

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983754328

Réf. Sonepar

00156375432

Réf. Fournisseur

CAFPABL-X

Marque

Panduit

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

support de module

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

pays de fabrication:

CHINE

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

22.9 mm

hauteur d'appareil:

22.9 mm

profondeur d'appareil:

19 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

38.15 mm

Faceplate Adapter, Australian, Black

Les Atouts de l'article:

Plastrons Clipsal monte dans un adaptateur ou HPM Plastrons ouverture et accepte les modules Idem (marque Panduit)™ Single-espace. Pas compatible avec les modules Prise obturées.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit