Panduit - Faceplate Frame, Double Gang, Executive, - CBEIW-2GY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Faceplate Frame, Double Gang, Executive,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - beige

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983031825

Réf. Sonepar

00156303182

Réf. Fournisseur

CBEIW-2GY

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

beige

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

0

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

0

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

114.3 mm

hauteur d'appareil:

114.3 mm

profondeur d'appareil:

14.7 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Faceplate Frame, Double Gang, Executive,

Les Atouts de l'article:

Le cadre de la plaque frontale à branchement double de type Executive peut accueillir jusqu'à quatre modules d'insert de dimension 1/2 ou six modules d'insert de dimension 1/3. Fourni avec des étiquettes et des porte-étiquettes/cache-vis, coloris blanc cassé.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit