Panduit - Faceplate Kit, 3 Port, 80x80mm, Shielded - CS3P6XTGAW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Faceplate Kit, 3 Port, 80x80mm, Shielded

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 3

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056318212

Réf. Sonepar

00156631821

Réf. Fournisseur

CS3P6XTGAW

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

3

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

3

serre cable:

Non

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

21.3 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

24.1 mm

Faceplate Kit, 3 Port, 80x80mm, Shielded

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit