Panduit - Faceplate Kit, STP, 3 Port, 80x80mm, Arc - CS2P6XTGAW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - saillie
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
composition - mécanisme seul
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056318205
Réf. Sonepar
00156631820
Réf. Fournisseur
CS2P6XTGAW
Marque
Panduit
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
saillie
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Oui
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
2
pays de fabrication:
CHINE
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
21.3 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24.1 mm
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


