Non retournable

Panduit - FAP w/12 SC APC Simpl Adapters (AG) Zirc - FAP12WAGSCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • avec coupleur/adaptateur - Non

  • type de connecteur externe - SC duplex

  • type de connecteur interne - SC duplex

  • type de fibre - multimode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983591282

Réf. Sonepar

00156359128

Réf. Fournisseur

FAP12WAGSCZ

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec coupleur/adaptateur:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

type de fibre:

multimode

finition APC:

Oui

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

FAP w/12 SC APC Simpl Adapters (AG) Zirc

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'adaptateur fibre SC APC Mini-Com™ est un panneau monomode et contient douze adaptateurs fibre optique simplex SC APC monomode. Il est vert avec des manchons fendus en zircone.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit