Panduit - FAP w/12 SC Simpl MM Adapters EI (Zirc) - FAP12WEISCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
type de fixation - à clipser
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056733916
Réf. Sonepar
00156673391
Réf. Fournisseur
FAP12WEISCZ
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
type de fixation:
à clipser
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
plastique
finition APC:
Non
version UPC:
Non
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre LC Opticom™ est un panneau OM1 contenant 12 adaptateurs fibre optique SC simplex. Les adaptateurs fibre optique sont de coloris ivoire électrique avec des manchons fendus en zircone.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


