En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - FAP w/3 LC 10 GbE Dupl mm Adapters (AQ) - FAP3WAQDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FAP w/3 LC 10 GbE Dupl mm Adapters (AQ)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056875388

Réf. Sonepar

00156687538

Réf. Fournisseur

FAP3WAQDLCZ

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode et multimode 50/125

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

plastique

finition APC:

Non

version UPC:

Non

FAP w/3 LC 10 GbE Dupl mm Adapters (AQ)

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'adaptateur fibre LC Opticom™ est un panneau OM4 contenant 3 adaptateurs fibre optique LC Duplex. Les adaptateurs fibre optique sont de coloris bleu aqua avec des manchons fendus en zircone.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit