Panduit - FAP W/3 LC Dupl Adapters (BU) Zirconia s - FAP3WBUDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056875418
Réf. Sonepar
00156687541
Réf. Fournisseur
FAP3WBUDLCZ
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
plastique
finition APC:
Non
version UPC:
Non
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


