🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - FAP w/3 SC Duplex SM Adapters (AG) Zirco - FAP3WAGDSCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FAP w/3 SC Duplex SM Adapters (AG) Zirco

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 3

  • avec coupleur/adaptateur - Non

  • type de connecteur externe - SC duplex

  • type de connecteur interne - SC duplex

  • type de fibre - multimode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983591534

Réf. Sonepar

00156359153

Réf. Fournisseur

FAP3WAGDSCZ

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

3

avec coupleur/adaptateur:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

type de fibre:

multimode

finition APC:

Non

couleur:

autre

FAP w/3 SC Duplex SM Adapters (AG) Zirco

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'adaptateur fibre SC APC Opticom® est un panneau monomode contenant trois adaptateurs fibre optique duplex SC APC monomode. Il est vert avec des manchons fendus en zircone.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit