Non retournable

Panduit - FAP w/4 SC 10 GbE Dupl mm Adapters (AQ) - FAP4WAQDSCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FAP w/4 SC 10 GbE Dupl mm Adapters (AQ)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

  • avec coupleur/adaptateur - Non

  • type de connecteur externe - SC duplex

  • type de connecteur interne - SC duplex

  • type de fibre - multimode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983376384

Réf. Sonepar

00156337638

Réf. Fournisseur

FAP4WAQDSCZ

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec coupleur/adaptateur:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

type de fibre:

multimode

finition APC:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

FAP w/4 SC 10 GbE Dupl mm Adapters (AQ)

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'adaptateur fibre SC Opticom® est un panneau OM3/OM4 contenant quatre adaptateurs de fibre optique multimode duplex SC. Il est bleu aqua avec des manchons fendus en zircone.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit