Panduit - FAP W/4 SC APC Dupl SM Adapters (AG) Zir - FAP4WAGDSCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FAP W/4 SC APC Dupl SM Adapters (AG) Zir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

  • avec coupleur/adaptateur - Non

  • type de connecteur externe - SC duplex

  • type de connecteur interne - SC duplex

  • type de fibre - multimode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983591541

Réf. Sonepar

00156359154

Réf. Fournisseur

FAP4WAGDSCZ

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec coupleur/adaptateur:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

type de fibre:

multimode

finition APC:

Non

couleur:

autre

FAP W/4 SC APC Dupl SM Adapters (AG) Zir

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'adaptateur fibre SC APC Opticom® est un panneau monomode contenant quatre adaptateurs fibre optique duplex SC APC monomode. Il est vert avec des manchons fendus en zircone.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit