Panduit - FAP w/4 SC Dupl SM Adapters (BU) Zirconi - FAP4WBUDSCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 4
avec coupleur/adaptateur - Non
type de connecteur externe - SC duplex
type de connecteur interne - SC duplex
type de fibre - monomode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983395323
Réf. Sonepar
00156339532
Réf. Fournisseur
FAP4WBUDSCZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
4
avec coupleur/adaptateur:
Non
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre SC est préchargé avec quatre adaptateurs fibre optique monomode duplex SC. Il est bleu avec des manchons fendus en céramique de zircone.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


