Panduit - FAP w/6 LC 10 GbE Dupl mm Adapters (AQ) - FAP6WAQDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
avec coupleur/adaptateur - Non
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - LC-Duplex
type de fibre - multimode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983376575
Réf. Sonepar
00156337657
Réf. Fournisseur
FAP6WAQDLCZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec coupleur/adaptateur:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
type de fibre:
multimode
finition APC:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre LC est un panneau OM3/OM4 et contient six adaptateurs fibre optique multimode duplex LC. Il est bleu aqua avec des manchons fendus en zircone.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


