Panduit - FAP w/6 LC APC Duplex Adapters (AG) Zir - FAP6WAGDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056669802
Réf. Sonepar
00156666980
Réf. Fournisseur
FAP6WAGDLCZ
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
vert
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
plastique
finition APC:
Oui
version UPC:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre LC Opticom™ est un panneau OS2 contenant 6 adaptateurs fibre optique LC APC Duplex. Les adaptateurs fibre optique sont de coloris APC vert avec des manchons fendus en zircone.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


