Panduit - FAP w/6 SC Simpl AdapterS (BU) Zirconia - FAP6WBUSCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • avec coupleur/adaptateur - Non

  • type de connecteur externe - SC

  • type de connecteur interne - SC

  • type de fibre - monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983849932

Réf. Sonepar

00156384993

Réf. Fournisseur

FAP6WBUSCZ

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec coupleur/adaptateur:

Non

type de connecteur externe:

SC

type de connecteur interne:

SC

type de fibre:

monomode

finition APC:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

FAP w/6 SC Simpl AdapterS (BU) Zirconia

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'adaptateur fibre SC est préchargé avec six adaptateurs fibre optique monomode simplex SC. Il est bleu avec des manchons fendus en céramique de zircone.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit