Panduit - FAP w/6 SC Simplex MM Adapters EI (Zirc) - FAP6WEISCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056734012

Réf. Sonepar

00156673401

Réf. Fournisseur

FAP6WEISCZ

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode et multimode 50/125

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

type de fixation:

à clipser

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

plastique

finition APC:

Non

version UPC:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

FAP w/6 SC Simplex MM Adapters EI (Zirc)

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit