Panduit - FAP w/8 LC 10 GbE Dupl mm Adapters (AQ) - FAP8WAQDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 8
avec coupleur/adaptateur - Non
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - LC-Duplex
type de fibre - multimode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983779031
Réf. Sonepar
00156377903
Réf. Fournisseur
FAP8WAQDLCZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
avec coupleur/adaptateur:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
type de fibre:
multimode
finition APC:
Non
couleur:
autre
brochage:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre LC est un panneau OM3/OM4 et contient huit adaptateurs fibre optique monomode duplex LC. Il est bleu aqua avec des manchons fendus en zircone.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


