Panduit - FAP w/8 LC Dupl Adapters (BU) Zirconia - FAP8WBUDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 8
avec coupleur/adaptateur - Non
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - LC-Duplex
type de fibre - monomode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983449668
Réf. Sonepar
00156344966
Réf. Fournisseur
FAP8WBUDLCZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
avec coupleur/adaptateur:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
couleur:
autre
brochage:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre LC est un panneau OS1/OS2 et contient huit adaptateurs fibre optique monomode duplex LC. Il est bleu avec des manchons fendus en zircone.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


