Non retournable

Panduit - FAP w/8 LC Duplex MM Adapters EI (Zirc) - FAP8WEIDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FAP w/8 LC Duplex MM Adapters EI (Zirc)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056732698

Réf. Sonepar

00156673269

Réf. Fournisseur

FAP8WEIDLCZ

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode et multimode 50/125

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

plastique

finition APC:

Non

version UPC:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

FAP w/8 LC Duplex MM Adapters EI (Zirc)

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'adaptateur fibre LC Opticom™ est un panneau OM1 contenant 8 adaptateurs fibre optique LC Duplex. Les adaptateurs fibre optique sont de coloris ivoire électrique avec des manchons fendus en zircone.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit