Panduit - FAP w/8 ST Simpl Adapters Zirconia - FAP8WSTZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 8
avec coupleur/adaptateur - Non
type de connecteur externe - ST
type de connecteur interne - ST
type de fibre - monomode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983854912
Réf. Sonepar
00156385491
Réf. Fournisseur
FAP8WSTZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
avec coupleur/adaptateur:
Non
type de connecteur externe:
ST
type de connecteur interne:
ST
type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
couleur:
noir
brochage:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre ST est préchargé avec huit adaptateurs fibre optique monomode simplex ST. Il est noir avec des manchons fendus en céramique de zircone.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


