Panduit - FAP with 12 MPO Adapters HORZ, BL - FAPH1212BLMPO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
avec coupleur/adaptateur - Non
type de connecteur externe - MT/MPO
type de connecteur interne - MT/MPO
type de fibre - monomode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983333929
Réf. Sonepar
00156333392
Réf. Fournisseur
FAPH1212BLMPO
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec coupleur/adaptateur:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
MT/MPO
type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
couleur:
noir
brochage:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur fibre MPO Opticom™ est chargé avec douze (12) adaptateurs fibre optique MPO à touche haut/touche bas. Les adaptateurs sont orientés de façon horizontale pour les panneaux de brassage Opticom™ ou Opticom™ QuickNet™ et pour les boîtiers fibre. De coloris noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


