Non retournable

Panduit - FAP with 6 MPO Adapters VERT, BL - FAPV0612BLMPO

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FAP with 6 MPO Adapters VERT, BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983334636

Réf. Sonepar

00156333463

Réf. Fournisseur

FAPV0612BLMPO

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode et multimode 50/125

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

type de fixation:

à clipser

couleur:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

plastique

finition APC:

Non

version UPC:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

FAP with 6 MPO Adapters VERT, BL

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'adaptateur fibre MPO Opticom™ est un panneau contenant 6 adaptateurs de fibre optique MPO. Les adaptateurs de fibre optique sont configurés en position clé haute/clé basse, de polarité A et de coloris noir. Les fibres MPO sont positionnées verticalement lorsqu'elles sont vues de face sur une plaque frontale orientée verticalement.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit